| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73288791 Herst.-Nr.: 00221051 EAN/GTIN: 4047443506603 |
| |
|
| | |
| Universal-Fernbedienung TV,Infrarot,2 Geräte 221051 2-in1-Universal-Fernbedienung " Big Zapper" , Signalübertragung: Infrarot, Material: Kunststoff, inkl. 2x AA Batterien, Reichweite: 10 m, Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Max. Anzahl steuerbarer Geräte: | 2 | Vorprogrammiert: | ja | Lernfähig: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,15* | € 11,83* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,88* | € 11,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,66* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|