Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott-Anschweißverschr. 10 S, 1.4571 SVAS S ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gerade Anschweiß-Schottverschraubung, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gerade Anschweiß-Schottverschraubung, 1.4571
Artikel-Nr.:
     3517K-73506005
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     37494
EAN/GTIN:
     4050571674724
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Anschweiß-Schottverschraubung
Schott-Anschweißverschraubung

Schott-Anschweißverschr. 10 S, 1.4571 SVAS S ES

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,41*
€ 73,26*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 57,50*
€ 73,36*
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 75,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.