Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 7,00mm,NBR 70A ORSM 7,00 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 7,00mm,NBR 70A ORSM 7,00 N
Artikel-Nr.:
     3517K-73593017
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50273
EAN/GTIN:
     4050571030889
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur nbr 7mm

Rundschnur 7,00mm,NBR 70A ORSM 7,00 N

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur nbr, rundschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 606,87*
€ 711,06*
Frei Haus
ab € 615,55*
€ 718,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 711,06*
€ 846,1614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 706,09*
€ 840,2471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 669,37*
€ 796,5503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 643,78*
€ 766,0982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,87*
€ 722,1753
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,0687* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.