Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzähler Wechselstrom 735160040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzähler Wechselstrom 735160040-000
Artikel-Nr.:
     3517K-73864647
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     735160040-000
EAN/GTIN:
     4048652111947
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Stromzähler Wechselstrom 735160040-000

Mehrfach Münzzähler Wechselstrom zeitgesteuert für bis zu 6 Verbraucher inklusive Optionen Münzen- und Geldzählwerk, Betriebsstundenzähler, Türöffnertaste, einstellbarer Sperrzeiten und akkustischem Signal ebenfalls frei einstellbar. Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und der Betrag eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
15 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
Mikroprozessor
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
ja
Höhe:
332 mm
Breite:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.108,42*
€ 1.214,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.103,45*
€ 1.215,53*
Frei Haus
ab € 1.126,19*
€ 1.230,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,61*
€ 1.445,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,56*
€ 1.428,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,09*
€ 1.379,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,59*
€ 1.347,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,42*
€ 1.319,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.