| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73961045 Herst.-Nr.: 686.370.35 EAN/GTIN: 4049787049808 |
| |
|
| | |
| RST56 GN/YE/RD/Summer 24V 68637035 Fertig konfigurierte Signalsäule mit modernem Design und optimaler Sichtbarkeit. Homogene Ausleuchtung und optimale Sichtbarkeit der Leuchtsignale. Die Schutzart IP66/IP69K ermöglicht die Anwendung in verschiedensten Umgebungen. 3-stufige Signalsäule in Grün/Gelb/Rot. 2-Ton Summer mit bis zu 90 dB. Boden-/Rohrmontage-Variante mit Kabelanschluss. Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 3 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Dauerlicht: | ja | Funktion Rundumlicht: | nein | Farbe Licht 1: | grün | Farbe Licht 2: | gelb | Farbe Licht 3: | rot | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,53* | € 195,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,98* | € 195,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,09* | € 301,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|