Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel 24V DC SWD-Koordina. XV-303-70-BE2-A00-1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-73965862
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179657
EAN/GTIN:
     7640130098626

Bedienpanel 24V DC SWD-Koordina. XV-303-70-BE2-A00-1C

SWD-Multi-Touch-Display mit SPS, XV-303, Sortiment: XV300 7"
, Untersortiment: SmartWire-DT Touch Display mit integrierter Steuerung (HMI-PLC), Funktion: SmartWire-DT Koordinator, Beschreibung: Multi-Touch-Display der XV300-Serie mit SPS-Funktion für den Fronteinbau, Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator und Profibus, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare, Touch-Technologie: Kapazitiver Multitouch (PCT), Anzahl Farben: 16777216 (Farbtiefe 24 Bit), Auflösung: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 7, widescreen Zoll, Kunststoff-Gehäuse und Glasfront im Kunststoff-Rahmen, Betriebssystem: Windows Embedded Compact 7 Pro, PLC-Lizenz: PLC-Lizenz inklusive, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: nicht erforderlich, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
14 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.563,45*
€ 1.682,56*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.570,93*
€ 1.683,51*
Frei Haus
ab € 1.585,14*
€ 1.698,98*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.600,42*
€ 1.719,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.705,34*
€ 1.830,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,56*
€ 2.002,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,36*
€ 1.984,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,58*
€ 1.922,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,45*
€ 1.886,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,45*
€ 1.860,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178771 XN-322-8AIO-I
ab € 272,10*
Ähnlich
Eaton
178782 XN-312-GW-CAN
ab € 148,11*
Ähnlich
Eaton
178786 XN-322-20DI-PD
ab € 98,59*
Ähnlich
Eaton
178791 XN-322-8AIO-U2
ab € 272,38*
Ähnlich
Eaton
179288 XN-322-8AI-I
ab € 210,52*
Ähnlich
Eaton
183173 XN-322-16DI-PD
ab € 85,23*
Ähnlich
Eaton
183175 XN-322-8DO-P05
ab € 83,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.