| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73965871 Herst.-Nr.: 191002 EAN/GTIN: 7640130099067 |
|
|
| | |
| Bedienpanel 24V DC SWD-Koordina. XV-313-10-CE0-A00-1C SWD-Multi-Touch-Display mit SPS, XV-313, Sortiment: XV300 10,1" , Untersortiment: SmartWire-DT Touch Display mit integrierter Steuerung (HMI-PLC), Funktion: SmartWire-DT Koordinator, HMI-PLC (PLC integriert), Beschreibung: Multi-Touch-Display der XV300-Serie mit SPS-Funktion für den Fronteinbau, Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator und 2. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..30 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Leistungsaufnahme: | 18 W | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.075,73* | € 2.183,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.083,55* | € 2.184,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.177,64* | € 2.276,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.217,65* | € 2.311,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.351,48* | € 2.458,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|