Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-75221260 Herst.-Nr.: XVBC8B8 EAN/GTIN: 3389110845716 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement XVBC8B8 Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein gelbe Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese Leuchteinheit wird mit dem Sockel verbunden und bildet eine komplette Turmleuchte. Sie ermöglicht den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. Weitere Informationen: | | Funktion: | Blitzlicht | Farbe: | gelb | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Leuchtmittel: | Xenon | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, blitzleuchte gelb 24v, kontrolllampe, meldeleuchte 24v |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,27* | € 120,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,62* | € 120,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,16* | € 124,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,32* | € 125,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,56* | € 141,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|