| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-76212791 Herst.-Nr.: 94260418007 EAN/GTIN: 7332515253002 |
| |
|
| | |
| FW Nahtloses SS Shirt Größe: XL 94260418007 Hält deinen Körper trocken und frisch und transportiert Schweiss und Feuchtigkeit weg von der Haut, T-Shirt mit modernem Design und Technologie für die optimale Kombination von Belüftung und Isolierung, zusätzliche Belüftung, wo Sie die meisten schwitzen - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust, zusätzliche Isolierung für wichtige Bereiche - die Schultern und die Nieren, Material: 62% Polyamid, 36% Polypropylen, 2% Elastan Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterhemd | Größe (US/CA): | XL | Länge: | 1/2 lang | Kindergröße: | nein | Werkstoff: | Mischgewebe | Ausführung flammwidrig: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,17* | € 76,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,94* | € 78,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|