Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Leuchtmelder 400VAC LED klar XB5EV57L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Leuchtmelder 400VAC LED klar XB5EV57L4
3-Phasen-Leuchtmelder 400VAC LED klar XB5EV57L4
Artikel-Nr.:
     3517K-77267558
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5EV57L4
EAN/GTIN:
     3606481194190
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul

3-Phasen-Leuchtmelder 400VAC LED klar XB5EV57L4

Die Baureihe Harmony XB5 aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0..400 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 102,22*
€ 123,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,04*
€ 124,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,12*
€ 125,96*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,41*
€ 128,92*
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 128,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.