Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement Drucktaster D 22mm, neutral ZB4BW17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB4, tastend, klar, Ø 22 mm
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB4, tastend, klar, Ø 22 mm
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB4, tastend, klar, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     3517K-77456728
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BW17
EAN/GTIN:
     3389110120127
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
schneider leuchtdrucktaster

Frontelement Drucktaster D 22mm, neutral ZB4BW17

Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,08*
€ 7,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 7,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,03*
€ 3,90*
ab € 5,77*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.