Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-77656286 Herst.-Nr.: XB7EV06MP EAN/GTIN: 3389119021913 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder, rund 230-240V, blau XB7EV06MP Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Leuchtmelder aus Kunststoff in Monoblockausführung ideal für den universellen und kostengünstigen Einsatz in der Industrie, im Maschinenbau und bei Schaltschrankbauern. Dieser Leuchtmelder in der Farbe blau verfügt über eine hohe IP-Schutzklasse und benötigt eine Nennhilfsspannung von 230 V AC. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | blau | Ausführung der Fassung: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230..240 V | Spannungsart: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | hoch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anzeigelampen, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte 230v blau, einbauleuchte led, led anzeigelampen 230v |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,83* | € 9,90* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,95* | € 10,30* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 8,38* | € 10,55* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,61* | € 10,77* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,81* | € 11,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|