Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenventilator Breezy purple 86699


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nackenventilator Breezy purple 86699
Nackenventilator Breezy purple 86699
Artikel-Nr.:
     3517K-78052247
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86699
EAN/GTIN:
     4011689866999
Suchbegriffe:
Nackenventilator
USB Ventilator
usb ventilator

Nackenventilator Breezy purple 86699

Flexible Schwanenhalsgelenke, kann in jede gewünschte Richtung gedreht werden, beide Hände bleiben frei, angenehme Lüftung zuhause und unterwegs, bei Arbeit, Freizeit, Sport, Lüfterrad mit Leuchtfunktion: AUS / Farbwechsel / Dauerfarbe, Eingangsstrom DC 5V/1,2 W, Akku-Kapazität: 2000 mA, Betriebsdauer 2-8 Std., Ladezeit: ca. 3 Std., bürstenloser Motor, Gewicht: 0,2 kg, inkl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
0,0012 kW
Breite:
214 mm
Tiefe:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,77*
€ 33,72*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 78,21*
€ 100,48*
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 104,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,48*
€ 119,5712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,81*
€ 117,5839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,11*
€ 113,1809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,07*
€ 111,9433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 91,09*
€ 108,3971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,21*
€ 93,0699
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86698
ab € 17,56*
Zubehör
Unold
86696
ab € 17,49*
Zubehör
Unold
86694
ab € 28,75*
Zubehör
Unold
86690
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.