Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator Axial 3-PH HQD 355/4/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsventilator Axial 3-PH HQD 355/4/4
Hochleistungsventilator Axial 3-PH HQD 355/4/4
Artikel-Nr.:
     3517K-78053535
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01463
EAN/GTIN:
     4010184014638
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Hochleistungsventilator Axial 3-PH HQD 355/4/4

Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
-30..60 °C
Volumenstrom:
2860 m³/h
Drehzahl:
1350 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
355 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,02*
€ 983,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 838,28*
€ 985,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 872,28*
€ 1.001,16*
Frei Haus
ab € 890,68*
€ 1.022,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 904,27*
€ 1.037,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,16*
€ 1.191,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,70*
€ 1.171,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,45*
€ 1.120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,92*
€ 1.083,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,28*
€ 1.038,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.