Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Panel 600W im Set IRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-78069637
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     380480
EAN/GTIN:
     4015627380486
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung

Infrarot Panel 600W im Set IRP

Infrarotheizung zur horizontalen und vertikalen Wandmontage oder Deckenmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz. Qualitäts-Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur. Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, Übertemperaturschutz, Anschlussleitung für Festanschluss ca. 1,3 m. Farbe: weiß. Regelung muss über einen externen Raumtemperaturregler erfolgen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
600 W
Min. Montagehöhe:
0,05 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 405,65*
€ 479,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 406,77*
€ 480,52*
Frei Haus
ab € 408,29*
€ 484,58*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 418,42*
€ 494,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,94*
€ 571,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,15*
€ 567,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,96*
€ 518,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.