Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78566375 Herst.-Nr.: 263882 EAN/GTIN: 4006160638820 |
| |
|
| | |
| Hemden-/Blusen/Hosenbügler Clatronic CTC HBB 3734 ws Bügelpuppe für knitterfreie Hemden, Blusen, Shirts und Hosen, 2 in 1-Funktion - Trocknen und Bügeln in einem Schritt von z. B. Oberbekleidung wie Hemden, Blusen, T-Shirts sowie trocknergeeigneten Pullovern und Hosen, Zeit- und energiesparend - Kleidung in kurzer Zeit getrocknet und gebügelt, vollautom. Trocknen und Bügeln in Einem - ersetzt Bügeleisen und Bügelbrett, auch zum Auffrischen geeignet - neutralisiert Gerüche, anpassbarer " One Size -Ballonkörper (XS S M L XL XXL), inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hemdenbügelsystem | Bügeltisch: | ohne | Anschlusswert: | 1200 W | Spannung: | 220..240 V | Mit Sicherheitsabschaltung: | ja | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 64,715* | € 78,385* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 64,70* | € 79,91* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 67,36* | € 81,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 156,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|