Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettrutsche 1Stück,4x1/1GN 125503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 150 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 150 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 150 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 150 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 150 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 150 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 150 x
Artikel-Nr.:
     3517K-78660748
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125503
EAN/GTIN:
     4015613570846
Suchbegriffe:
Tablett-Rutsche
Tablettrutsche
bartscher tablettrutsche
tablettrutsche

Tablettrutsche 1Stück,4x1/1GN 125503

Tablettrutsche, 1 Stück, 4x 1/1 GN, Material
Edelstahl
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 265,53*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,33*
€ 304,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 292,31*
€ 348,07*
Frei Haus
ab € 298,91*
€ 355,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.