Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat Easy II Therm 1023-05 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeautomat Easy II Therm 1023-05 ws
Kaffeeautomat Easy II Therm 1023-05 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-78668362
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     218790
EAN/GTIN:
     4006508218790
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeeautomat Easy II Therm 1023-05 ws

Transparenter Wassertank mit Tassenskalierung, abnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Schwenkfilter, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung nach 15 Min.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1050 W
Spannung:
230 V
Tassenzahl:
8
Fassungsvermögen:
1000 ml
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Grundfarbe:
weiß
Integriertes Mahlwerk:
nein
Aromaschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,44*
€ 46,29*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 36,49*
€ 46,41*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,65*
€ 46,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,41*
€ 47,36*
€ 3,90*
ab € 37,67*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta
6762891
ab € 36,56*
Sonstiges
Melitta
206810
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.