Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78954670 Herst.-Nr.: 608.11 EAN/GTIN: 4211125608118 |
| |
|
| | |
| Tageslichtlampe TL 41 Touch Tageslichtlampe für das Wohlbefinden in sonnenarmen Monaten, ideal für den Schreibtisch, energiesparende LED-Technologie, komfortable Ein-Knopf-Bedienung per Touch, besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung, Lichtstärke: ca. 10000 Lux (Abstand 20 cm), flimmerfrei und UV-frei, Beleuchtungsfläche ca. 220x200 mm, ausklappbarer Standfuß, inkl. Netzadapter, Farbtemperatur: 6500 K Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tageslichtlampe | Grundfarbe: | weiß | Breite: | 207 mm | Höhe: | 270 mm | Tiefe: | 80 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,15* | € 65,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 52,17* | € 65,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,34* | € 66,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,01* | € 66,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,73* | € 67,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|