| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78956074 Herst.-Nr.: 71.330.521 EAN/GTIN: 4250594510966 |
| |
|
| | |
| Nebenuhr innen,12-60V,D=500mm 71.330.521 Nebenuhr 12-60 V für innen, Ø 500 mm, Zifferblatt weiß, DIN-Balkenziffern, Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes stoßgeschütztes Acrylglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Nebenuhr für polwechselnde Minutenimpulse 12/24/48/60 V einstellbar. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,51* | € 379,27* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 312,28* | € 379,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,25* | € 384,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,66* | € 389,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|