Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagnosewaage Health Manager App BF 915 BT SignatureL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diagnosewaage Health Manager App BF 915 BT SignatureL
Diagnosewaage Health Manager App BF 915 BT SignatureL
Artikel-Nr.:
     3517K-78966588
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     760.07
EAN/GTIN:
     4211125760076
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage

Diagnosewaage Health Manager App BF 915 BT SignatureL

Behalten Sie mit der stylischen Diagnosewaage Ihre Werte immer im Blick - egal ob von zu Hause oder unterwegs. Mit der kostenlosen "
beurer HealthManager Pro"
App beobachten Sie Ihre Körperdaten und Messwerte langfristig.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
35 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Mit Memory-Funktion:
ja
Körperfettanalyse:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 48,52*
€ 62,15*
1
€ 4,00*
ab € 53,24*
€ 70,89*
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 58,09667*
€ 71,82667*
3
Frei Haus
ab € 59,87334*
€ 73,84334*
1
€ 3,50*
ab € 63,15*
€ 79,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 71,82667*
€ 85,47374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92667*
€ 82,02274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98667*
€ 79,71414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,68667*
€ 76,97714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,09667*
€ 69,13504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 215,48001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.