| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78980030 Herst.-Nr.: 91.515.552 EAN/GTIN: 4250594529746 |
| |
|
| | |
| LED-Digitaluhr 2-zeil,Uhrzeit,Datum 91.515.552 LED-Digitaluhr für innen, doppelseitig, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BxHxT ca. 440 x 300 x 75 mm, inkl. Halterungen für Wandbefestigung. 2-zeilig, Anzeige von Stunde und Minute (Ziffernhöhe 57 mm) sowie 8-stellige numerische Datumanzeige (Ziffernhöhe 45 mm), Lesbarkeit ca. 18-20 m. 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, automatische Helligkeitsregelung. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.259,40* | € 2.423,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.295,17* | € 2.447,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|