| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-79150158 Herst.-Nr.: 34197 EAN/GTIN: 9120015724393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dipol-Dünnbettheizmatte 50x1650cm,1070W,230V 132-DS5-1650 Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | sonstige | Mit Trägermatte: | ja | Fixierung des Heizleiters: | geklebt | Selbstklebend: | ja | Anschlussspannung: | 230 V | Anschlussleistung: | 1070 W | Leistung: | 130 W/m² | Heizleiterbelastung: | 9,8 W/m | Widerstand: | 49 Ohm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |