Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 43m,1283W,400V BRLH-303-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizleitung 43m,1283W,400V BRLH-303-43
Heizleitung 43m,1283W,400V BRLH-303-43
Artikel-Nr.:
     3517K-79150365
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     36074
EAN/GTIN:
     9120015723631
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband

Heizleitung 43m,1283W,400V BRLH-303-43

Die Heizschleife BRLH eignet sich zur freien Verlegung im Außenbereich speziell bei Rundungen, Kurven und dort, wo die Verlegegeometrie es erfordert. Die Verlegung kann in Gussasphalt, Walzasphalt, Fließbeton, Monolithbeton, im Ortsbeton und im Sandbett unter Kopfsteinpflaster erfolgen. Der Dipolheizleiter hat eine sehr robuste, schlagfeste Außenisolierung und trotzt dadurch erhöhten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
30 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Durchmesser:
7 mm
Länge:
43 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
37483
ab € 916,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.