| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79150770 Herst.-Nr.: 98300871 EAN/GTIN: 5703466214510 |
| |
|
| | |
| Heizbandverbindung ohne Endabschluß-Set EasyConnect EC-T1 Heizband-Verbindung, 1 Stück Verbindungsmodul für Heizband auf Heizband, Nennspannung: 240 V, Nennstrom: 16 A, Temperaturbereich von -40°C bis 100°C, Schutzart IP 68, Anschluß darf nicht im Wasser liegen, Entspricht Standards: DIN VDE 0606 T200, DIN EN 61984, VDE 0110 IEC 60999 Weitere Informationen: | | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 3 | Leiternennquerschnitt: | -1,5 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,52* | € 80,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,61* | € 81,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,24* | € 87,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,78* | € 94,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 93,46* | € 116,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|