Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizschleife steckerfertig 14m, 140W, 230V ICE-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizschleife steckerfertig 14m, 140W, 230V ICE-14
Heizschleife steckerfertig 14m, 140W, 230V ICE-14
Artikel-Nr.:
     3517K-79152632
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40577
EAN/GTIN:
     9120061394502
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizschleife steckerfertig 14m, 140W, 230V ICE-14

Die ICESTOP Heizschleife schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das ICESTOP ist ein steckerfertiges Heizkabel mit einer konstanten Leistung von ca. 10 W/m. Das vergossene Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Temperaturen unter 3 °C ein und ab 9 °C wieder aus. Nur für Metallrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
8,5 mm
Länge:
14 m
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,90*
€ 77,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,99*
€ 77,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
40576
ab € 53,56*
Ähnlich
Etherma
40578
ab € 64,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.