Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 17.20qm 5164W 400V 303-GUSN-95-1810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenheizung 17.20qm 5164W 400V 303-GUSN-95-1810
Freiflächenheizung 17.20qm 5164W 400V 303-GUSN-95-1810
Artikel-Nr.:
     3517K-79152830
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40747
EAN/GTIN:
     9120061398999
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten

Freiflächenheizung 17.20qm 5164W 400V 303-GUSN-95-1810

Die Freiflächenheizung zum Einbau in Gussasphalt GSN dient zum Schnee- und Eisfreihalten von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten, Eingangsbereichen, etc. Die Heizmatte GSN besteht aus einem Glasseiden-Panzergeflecht, auf dem ein Dipolheizleiter aufgenäht ist. Die erlaubte Aufbringungstemperatur beträgt 240 °C für 10 min. Durch das Glasseiden-Panzergeflecht wird das Hochschwimmen der Heizleitung verhindert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
5164 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
31 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 949,41*
€ 1.106,36*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 948,38*
€ 1.106,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,36*
€ 1.316,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,84*
€ 1.295,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,59*
€ 1.229,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,81*
€ 1.185,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,41*
€ 1.129,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38499
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.