Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 10.55qm 2638W 400V 253-GUSN-75-1410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenheizung 10.55qm 2638W 400V 253-GUSN-75-1410
Freiflächenheizung 10.55qm 2638W 400V 253-GUSN-75-1410
Artikel-Nr.:
     3517K-79152894
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40727
EAN/GTIN:
     9120061398791
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten

Freiflächenheizung 10.55qm 2638W 400V 253-GUSN-75-1410

Die Freiflächenheizung zum Einbau in Gussasphalt GSN dient zum Schnee- und Eisfreihalten von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten, Eingangsbereichen, etc. Die Heizmatte GSN besteht aus einem Glasseiden-Panzergeflecht, auf dem ein Dipolheizleiter aufgenäht ist. Die erlaubte Aufbringungstemperatur beträgt 240 °C für 10 min. Durch das Glasseiden-Panzergeflecht wird das Hochschwimmen der Heizleitung verhindert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
2638 W
Leistung:
250 W/m²
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Widerstand:
61 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 577,39*
€ 695,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,56*
€ 695,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,38*
€ 827,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,36*
€ 816,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,57*
€ 772,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,63*
€ 743,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,39*
€ 687,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38499
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.