Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türluftschleier 8KW Wass 230V,IP21,1068mm PA3210CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türluftschleier 8KW Wass 230V,IP21,1068mm PA3210CW
Türluftschleier 8KW Wass 230V,IP21,1068mm PA3210CW
Artikel-Nr.:
     3517K-79153144
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     19809
EAN/GTIN:
     7393410005776
Suchbegriffe:
Luftschleier
Türluftschleier
frico luftschleier
luftschleier

Türluftschleier 8KW Wass 230V,IP21,1068mm PA3210CW

Empfohlene Installationshöhe 3,2 m (Die empfohlene Installationshöhe variiert je nach dem entsprechenden Bereich). Horizontale Montage. Der PA3200C ist ein kompakter Luftschleier für Eingangsbereiche von Gewerbegebäuden. Der Luftschleier verfügt über ein integriertes Steuerungssystem und kann auch per Fernbedienung reguliert werden, wodurch er leicht zu installieren und zu bedienen ist.
Weitere Informationen:
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3,2 m
Max. Türbreite:
1 m
Max. Luftmenge:
1700 m³/h
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0,2 kW
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
0,7 A
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
55 dB(A)
Breite:
1068 mm
Höhe:
256 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: luftschleier 8kw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.519,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,62*
€ 2.024,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,93*
€ 1.996,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,68*
€ 1.903,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,86*
€ 1.851,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,09*
€ 1.807,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.