Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnbettheizmatte DEVImat 70#140F1733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dünnbettheizmatte DEVImat 70#140F1733
Dünnbettheizmatte DEVImat 70#140F1733
Artikel-Nr.:
     3517K-79153226
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1733
EAN/GTIN:
     5703466247501
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Dünnbettheizmatte DEVImat 70#140F1733

Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Leistung:
70 W/m²
Heizleiterbelastung:
70 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 595,12*
€ 683,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 600,47*
€ 685,66*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 605,16*
€ 689,63*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 652,62*
€ 742,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,66*
€ 815,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,45*
€ 803,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,13*
€ 772,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,46*
€ 751,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,47*
€ 714,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.