Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konvektorgebläse 1750W,400V,IP24 PFSD17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konvektorgebläse 1750W,400V,IP24 PFSD17
Konvektorgebläse 1750W,400V,IP24 PFSD17
Artikel-Nr.:
     3517K-79153253
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     87665
EAN/GTIN:
     7393410012552

Konvektorgebläse 1750W,400V,IP24 PFSD17

Mit seinen intelligenten Funktionen und seinem optimierten Design ist das Konvektorgebläse PF Smart die perfekte Wahl, wenn schnell und effizient geheizt werden soll. Das PF Smart eignet sich für die meisten Umgebungen, einschließlich Büros und Wohnräume. Es eignet sich ideal für die Installation in Räumen, die selten verwendet werden, aber schnell geheizt werden sollen, beispielsweise Wochenendhäuser und Montagehallen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Abluft:
Oberseite
Mit Gebläse:
ja
Heizleistung:
1750 W
Versorgungsspannung:
400 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 620,68*
€ 735,20*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 622,26*
€ 735,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,20*
€ 874,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,00*
€ 865,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,58*
€ 820,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,51*
€ 789,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,68*
€ 738,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.