Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussbodenheizung 7.25qm,50x1450cm943W 132-NST5-1450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussbodenheizung 7.25qm,50x1450cm943W 132-NST5-1450
Fussbodenheizung 7.25qm,50x1450cm943W 132-NST5-1450
Artikel-Nr.:
     3517K-79153947
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40881
EAN/GTIN:
     9120105410151
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Fussbodenheizung 7.25qm,50x1450cm943W 132-NST5-1450

Die Netzheizmatte NST ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die durch einen sehr stabilen Außenmantel mechanisch und chemisch resistent und damit besonders widerstandsfähig ist. Sie eignet sich hervorragend für den Einbau in chemisch aggressiver Umgebung wie öffentliche Toiletten, Bädern oder auch Lackierereien sowie überall dort, wo mit konzentrierten Putzmitteln gearbeitet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
943 W
Leistung:
130 W/m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Widerstand:
56 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,09*
€ 875,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,97*
€ 868,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,70*
€ 830,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,73*
€ 737,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38242
ab € 3,42*
Zubehör
Etherma
35364
ab € 10,27*
Zubehör
Etherma
35508
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.