| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79154153 Herst.-Nr.: 375960 EAN/GTIN: 4015627375963 |
|
|
| | |
| Unterputz-Funkempfänger für BRTU 201FU RTU 101FUE Unterputz-Funkempfänger zur Verbindung mit dem Funkthermostat BRTU 201FU für Heizmatten. Kann als Erweiterung bei der Verwendung von elektrischen Fußbodenheizungen mit einer Anschlussleistung von mehr als 3,5 kW oder bei mehr als einem Heizkreis im Raum eingesetzt werden. Unterputzmontage LED Zustandsanzeige des Ausgangs Schaltkontakt Ausgang 230 VAC Versorgungsspannung 230 VAC Schaltstrom 16 A, cos ? = 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | ja | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,06* | € 106,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,15* | € 106,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,29* | € 110,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|