Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EM-Defrost-Matte 1000W EM-DEFROST-MAT-3.0M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3517K-79154225
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-018413
EAN/GTIN:
     5414506018967
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

EM-Defrost-Matte 1000W EM-DEFROST-MAT-3.0M2

Für Enteisungsanwendungen und die Temperaturhaltung, tragbare und flexible Heizmatte. 230 V, 3-m-Kaltleiter, 1.000 W.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
20 mm
Breite:
1150 mm
Länge:
3,1 m
Farbe:
gelb
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 462,06*
€ 535,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,08*
€ 536,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,75*
€ 548,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,93*
€ 637,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,07*
€ 628,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,27*
€ 604,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,92*
€ 588,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.