Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -18m-28m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -18m-28m
Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -18m-28m
Artikel-Nr.:
     3517K-79157601
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-001513
EAN/GTIN:
     5414506005660
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -18m-28m

Selbstregelndes Heizband bestehend aus zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen mit einem Querschnitt von 1,9 mm2, dem dazwischenliegenden, molekularvernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze (Widerstand max. 0,009 Ohm/m gemäß VDE 0254) und einem orangenen, robusten, 1,8 mm dicken Schutzmantel aus modifiziertem Polyolefin, Länge 18 bis 28 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
90 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
9,5 mm
Breite:
18,9 mm
Länge:
28 m
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,52*
€ 1.385,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,78*
€ 1.371,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,09*
€ 1.316,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,06*
€ 1.275,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,95*
€ 1.218,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.