Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturhalteband HWAT-M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3517K-79157638
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     498639-000
EAN/GTIN:
     5017455002171
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Temperaturhalteband HWAT-M

Selbstregelndes Kabel für die Warmwasser-Temperaturhaltung ohne Zirkulation. 230 V, 9 W/m bei 55 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
85 °C
Heizleistung:
9 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
7,6 mm
Breite:
13,7 mm
Länge:
100 m
Farbe:
orange
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,27*
€ 23,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,14*
€ 23,99*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 17,66*
€ 24,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 26,36*
€ 5,95*
ab € 21,06*
€ 29,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,87*
€ 28,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,61*
€ 28,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,41*
€ 26,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,52*
€ 25,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,57*
€ 24,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,27*
€ 20,55
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.