Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Steuerverteilung für 1-2 Heizkreise DV01-02FF400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-79159644
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     00109504
EAN/GTIN:
     5703466195727
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank

Steuerverteilung für 1-2 Heizkreise DV01-02FF400

Verteilung für Freiflächenheizungen mit bis zu 2 Heizkreisen, Leistung 1-12 KW, AP-Isolierstoffgehäuse,Schutzart IP65 bestückt mit sämtlichen Eingangssicherungen, FI- Schutzschalter Betriebsartenschalter für Dauer-, Hand- und Automatikbetrieb, Leerplatz für Eis- und Schneemelder Devireg 850, Steuer- und Leistungsschütze, Heizkreissicherungen, sowie Klemmen für Zu- und Abgangsleitungen und Störmeldung.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.397,98*
€ 1.601,27*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.399,01*
€ 1.602,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.566,87*
€ 1.773,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.883,94*
€ 2.081,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,27*
€ 1.905,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,50*
€ 1.864,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,18*
€ 1.739,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,41*
€ 1.698,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,98*
€ 1.663,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.