Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizschleife Länge 15m 213W 24V ICEL-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizschleife Länge 15m 213W 24V ICEL-15
Heizschleife Länge 15m 213W 24V ICEL-15
Artikel-Nr.:
     3517K-79159655
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     36050
EAN/GTIN:
     9120015722856
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizschleife Länge 15m 213W 24V ICEL-15

Das ICESTOP LIGHT schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das ICEL ist ein anschlussfertiges Heizkabel mit Thermostat und einer konstanten Leistung von ca. 17 W/m für die Spannung von 24 V. Das vergossene Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3 °C ein und ab 9 °C wieder aus. Nur für Metallrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
24 V
Max. Haltetemperatur:
105 °C
Heizleistung:
15 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Länge:
15 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,46*
€ 80,39*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,55*
€ 80,51*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,87*
€ 87,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
28353
ab € 39,49*
Zubehör
Etherma
28409
ab € 17,04*
Zubehör
Etherma
28893
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.