Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten 4xM25 mit Verschr.,Leuchte JBU-100-L-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskasten 4xM25 mit Verschr.,Leuchte JBU-100-L-E
Artikel-Nr.:
     3517K-79159923
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     069262-000
EAN/GTIN:
     5017455010909
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Ex-Leuchte

Anschlusskasten 4xM25 mit Verschr.,Leuchte JBU-100-L-E

Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel, erhältlich mit heller LED-Anzeige (grün). Ex-Zulassung. 4 x M25 mit Kontrollleuchte (grün), ATEX.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
90 mm
Materialstärke Gehäuse:
9 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,02*
€ 424,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.