Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrollen f.Teilspeicherheizg. VZ-VF-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufrollen f.Teilspeicherheizg. VZ-VF-LR
Artikel-Nr.:
     3517K-79160543
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VZ-VF-LR
EAN/GTIN:
     4250939309385

Laufrollen f.Teilspeicherheizg. VZ-VF-LR

Der zu den Teilspeicherheizungen der Baureihen VFS und VFX passende Fahruntersatz macht die Teilspeicherheizungen beweglich und garantiert gleichzeitig einen sicheren Stand. So können Sie die angenehme Wärmequelle genau dort positionieren, wo Sie diese benötigen. Die Luftzirkulation wird dabei nicht beeinträchtigt. Einfache Montage ohne Bohren und Schrauben.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Standardfarbe:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Glanzgrad:
matt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,89*
€ 95,26*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,98*
€ 95,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.