Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkreisset ohne Mischer 364x290x190 HS 25/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkreisset ohne Mischer 364x290x190 HS 25/4
Artikel-Nr.:
     3517K-79160813
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736601143
EAN/GTIN:
     4054925863567

Heizkreisset ohne Mischer 364x290x190 HS 25/4

Weitere Informationen:
Breite:
294 mm
Höhe:
206 mm
Tiefe:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,51*
€ 884,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,11*
€ 877,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,79*
€ 830,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,93*
€ 796,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,05*
€ 743,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.