Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Ausdehnungsgefäß 100 L, silber MAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran-Ausdehnungsgefäß 100 L, silber MAG
Artikel-Nr.:
     3517K-79160959
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738325760
EAN/GTIN:
     4057749381170
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäss 100 l
ausdehnungsgefäß

Membran-Ausdehnungsgefäß 100 L, silber MAG

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Vordruck:
1,5 bar
Farbe:
sonstige
Höhe:
784 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.