Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Strahlungsheizung 1192x800x33, 800W HI4000P 8 M Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-79161660
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738343162
EAN/GTIN:
     4062321693121
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarot-Strahlungsheizung 1192x800x33, 800W HI4000P 8 M Metall

Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1192 mm
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 800w, ir heizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,52*
€ 384,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,90*
€ 384,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 335,78*
€ 399,46*
Frei Haus
ab € 370,76*
€ 468,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,05*
€ 457,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,31*
€ 454,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.