Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 4.0qm, 600W, 230V SETeFLOORPROS150800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 4.0qm, 600W, 230V SETeFLOORPROS150800
Artikel-Nr.:
     3517K-79161704
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46156
EAN/GTIN:
     9120105419772
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
etherma fußbodenheizung

Netzheizmattenset 4.0qm, 600W, 230V SETeFLOORPROS150800

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO STANDARD besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC und einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m², besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipol-Heizleiter, welcher PFAS-frei ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
600 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,5 W/m
Widerstand:
88 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,07*
€ 435,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.