Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 9.0qm, 1350W, 230V SETeFLOORPROS1501800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 9.0qm, 1350W, 230V SETeFLOORPROS1501800
Artikel-Nr.:
     3517K-79161705
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46161
EAN/GTIN:
     9120105419826
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte

Netzheizmattenset 9.0qm, 1350W, 230V SETeFLOORPROS1501800

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO STANDARD besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC und einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m², besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipol-Heizleiter, welcher PFAS-frei ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1350 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,5 W/m
Widerstand:
39 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, Heizmatten, bodenheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 541,77*
€ 657,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 543,51*
€ 657,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,07*
€ 781,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,95*
€ 774,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,86*
€ 732,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,11*
€ 703,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,77*
€ 644,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.