Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 5.0qm, 750W, 230V SETeFLOORPROP1501000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 5.0qm, 750W, 230V SETeFLOORPROP1501000
Artikel-Nr.:
     3517K-79161787
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46172
EAN/GTIN:
     9120105419925

Netzheizmattenset 5.0qm, 750W, 230V SETeFLOORPROP1501000

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO-P besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem, neuen smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung und einem magnetfeld- und PFAS-freien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
750 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,5 W/m
Widerstand:
71 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,85*
€ 621,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,22*
€ 594,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,84*
€ 569,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.