Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 43,0m, 850W R-BK-C-43.0M-850W/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 43,0m, 850W R-BK-C-43.0M-850W/T0
Artikel-Nr.:
     3517K-79165891
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300329
EAN/GTIN:
     5414506021608
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 43,0m, 850W R-BK-C-43.0M-850W/T0

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 43,0 m, 850 W, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
43 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.