| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79167140 Herst.-Nr.: 0020095552 EAN/GTIN: 4024074587300 |
|
|
| | |
| Bogen 87 Grad DN160 PP 0020095552 Bogen 87 Grad DN 160 PP Weitere Informationen: | | Form: | Bogen | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberflächenbehandlung: | unbehandelt | Innendurchmesser Anschluss 1: | 160 mm | Innendurchmesser Anschluss 2: | 160 mm | Anschluss 1: | Muffe | Anschluss 2: | Muffe | Bogenausführung: | glatter Bogen | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,33* | € 90,17* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,42* | € 90,27* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,66* | € 94,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|