Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedertemp.-Wandkonvektor 0,5 kW, elektronisch MFP 051E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedertemp.-Wandkonvektor 0,5 kW, elektronisch MFP 051E
Artikel-Nr.:
     3517K-79168022
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     381990
EAN/GTIN:
     4015627381995
Suchbegriffe:
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
wandkonvektor dimplex
elektro wandheizer

Niedertemp.-Wandkonvektor 0,5 kW, elektronisch MFP 051E

Wandkonvektor mit reduzierter Oberflächentemperatur (unter 60 °C) und abgerundeten Ecken. Speziell für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Mit integriertem elektronischen Raumthermostat, wählbarem Wochenprogramm für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Abluft:
Oberseite
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
500 W
Versorgungsspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandkonvektor 500w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 379,33*
€ 452,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 381,12*
€ 452,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,16*
€ 538,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,26*
€ 537,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,44*
€ 497,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.