Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzblech ET-HP-FIRE+ICE-APRPK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzblech ET-HP-FIRE+ICE-APRPK
Wetterschutzblech ET-HP-FIRE+ICE-APRPK
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517K-79168040
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     48097
EAN/GTIN:
     9120105419420

Wetterschutzblech ET-HP-FIRE+ICE-APRPK

Als Zubehör der FIRE+ICE Wärmepumpe können die Wetterschutzbleche in Verbindung mit den optionalen Lamellen-Abdeckungen an der Fassade montiert werden. Farbe: Weiß RAL 9003, VPE: 1 Paar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Innenaufstellung
Höhe:
230 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 181,87*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,64*
€ 182,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.